曜日別特売

のびのび手袋タッチパネル

のびのび手袋タッチパネル - コーコス信岡のびのび手袋タッチパネル - コーコス信岡のびのび手袋タッチパネル - コーコス信岡のびのび手袋タッチパネル - コーコス信岡のびのび手袋タッチパネル - コーコス信岡のびのび手袋タッチパネル - コーコス信岡のびのび手袋タッチパネル - コーコス信岡のびのび手袋タッチパネル - コーコス信岡
(1件のレビュー)

伸長率があるので、大人から子供までぴったりフィットします。
屋外作業だけでなく通勤、通学、屋内作業にも最適です。
すべり止めがついているのでグリップ性があります。
手袋をつけたままでスマートフォンの操作が可能(人差し指・親指)。

用途作業 ワーク 軽作業 事務作業 通勤 通学 外出時サイズフリー入数(双)1機能伸縮性全長(cm)17.5中指長(cm)6.5手のひらまわり(cm)18内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18506454Z-67ネイビーモク
オープン
259
285(税込)
当日出荷
18506470Z-67イエローモク
オープン
259
285(税込)
当日出荷
18506479Z-67チャコールモク
オープン
259
285(税込)
当日出荷
18506488Z-67レッドモク
オープン
259
285(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18506454
2023-05-29
用途: 冬場の外出時
製造業

滑り止めもついて、人差し指親指が導電性で扱いやすそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする