防風ネックウォーマー

防風ネックウォーマー - コーコス信岡防風ネックウォーマー - コーコス信岡防風ネックウォーマー - コーコス信岡防風ネックウォーマー - コーコス信岡
(2件のレビュー)

裏ボアであったかいDickiesネックウォーマー。
鼻まで隠せるフェイスマスクサイズです。

用途作業 ワーク 軽作業 スポーツ ランニング タウンユースサイズF質量(g)48首廻り(cm)上部:56後ろ丈(cm)13.5前丈(cm)23.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18506515D-724ブラック
1,100
999
1,099(税込)
当日出荷
18506524D-724アーミー
1,100
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18506524
2025-12-04
用途: 薄いけど暴風防寒できます
株式会社タイガー福岡支店運輸・通信業

思ったより薄いのですが、しっかり風をブロック
首回りが苦しいとバイクに乗りづらいので助かります
もっとカラフルな色が有ると良いですね

2025-12-24
用途: バイクの防寒
建設業・工事業

防風仕様、中に防風フィルムが入っています。内側はフリース生地になっています。中綿がなく生地が薄く真冬は無理そうです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品 服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする