コーコス信岡
ボアフリースイヤーバンド
裏フリースであったかいDickiesイヤーバンド。
キャップの上からも着用可能な2WAY仕様です。
用途
作業 ワーク 軽作業
サイズ
F
質量(g)
45
首廻り(cm)
54
高さ(cm)
14(耳当て含む)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18506540
D-22001
ベージュ
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
18506549
D-22001
ブラック
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
18506558
D-22001
アーミー
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください