ボアフリースリバーシブルフード

ボアフリースリバーシブルフード - コーコス信岡ボアフリースリバーシブルフード - コーコス信岡ボアフリースリバーシブルフード - コーコス信岡ボアフリースリバーシブルフード - コーコス信岡ボアフリースリバーシブルフード - コーコス信岡ボアフリースリバーシブルフード - コーコス信岡ボアフリースリバーシブルフード - コーコス信岡ボアフリースリバーシブルフード - コーコス信岡

裏ボアであったかいDickiesフード。
リバーシブルタイプで、防風マスクが取り外し可能な3WAY仕様です。

用途作業 ワーク 軽作業サイズF質量(g)200首廻り(cm)64頭囲(cm)32ネック(cm)16内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18506576D-22003グレー×カモフラ
2,730
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
18506567D-22002アーミー
2,730
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品 服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする