コーコス信岡
裏ボアフリースキャップ
裏ボアであったかいDickiesキャップ。
マスクを取り外して着用できる2WAY仕様です。
用途
作業 ワーク 軽作業
サイズ
F
質量(g)
95
寸法(cm)
たれ後頭部:10
全高(cm)
27
頭囲(cm)
64
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18506585
D-22004
ネイビー
¥
2,730
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
18506594
D-22004
ブラック
¥
2,730
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください