コーコス信岡
イージーウォームマルチフェイスカバー
吸湿発熱素材を使用した長尺50cmのフェイスカバー。
ネックウォーマーからヘッドカバーまで用途を幅広くお使いいただけます。
用途
作業 ワーク 軽作業
サイズ
F
質量(g)
60
高さ(cm)
1
縦(cm)
50
横(cm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18506655
B-842
ネイビー
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
3日以内出荷
18506664
B-842
ブラック
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
3日以内出荷
18506680
B-842
チャコール
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください