コーコス信岡
サーモ腹巻き
あたたかい裏起毛素材使用した腹巻です。
発熱素材採用で優れた保温性があります。
用途
作業 ワーク 軽作業 通勤
色
ブラック
質量(g)
57
高さ(cm)
1
縦(cm)
29
横(cm)
34
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18506707
B-826
M
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
3日以内出荷
18506716
B-826
L
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください