曜日別特売

フェイスカバー

フェイスカバー - コーコス信岡フェイスカバー - コーコス信岡フェイスカバー - コーコス信岡フェイスカバー - コーコス信岡
(1件のレビュー)

裏起毛であったかいバラクラバ(目出し帽)。
6WAYの着こなし(1.フルフェイス、2.アンダーチン、3.フェイスマスク、4.ネックゲイター、5.ベンティング、6.ビーニー)が可能です。

用途
作業 ワーク 軽作業
色
ブラック
サイズ
F
質量(g)
52
寸法(cm)
マスク廻り:50、帽子部分:17、ネック後部:17、前部:33
頭囲(cm)
56
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18506725B-822
オープン
¥679
¥747(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-23
用途: 屋外作業で
株式会社セルフファクトリー 様

「暖」とパッケージに。夏の屋外作業で使うつもりで買ったのに。しかし、これが夏でも優秀。日を遮ってくれるし、暑苦しくない。どこぞの冷感マスクはペラペラの生地で光を遮っていないのに比べ、これは生地の厚さもあり夏でも使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品 服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする