TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
84294 レッグウォーマー
ラミネート加工+裏ボア仕様で防風性・保温性の高いレッグウォーマー。右足にTS DESIGNロゴプリント入り。
色
ハニカム
サイズ
L
対応シーズン
秋冬
素材
【ニット部分】ポリエステル90%・ポリウレタン10%【裏ボア部分】ポリエステル95%・ポリウレタン5%【ラミネート部分】ポリエステル100%
内容量
1双
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07039537
84294
¥
2,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください