曜日別特売

クロロプレンつま先HOT

クロロプレンつま先HOT - コーコス信岡クロロプレンつま先HOT - コーコス信岡クロロプレンつま先HOT - コーコス信岡クロロプレンつま先HOT - コーコス信岡

靴下の上に重ね履きして室内履きにしたり、靴を履いて外出できる寒さ対策用ソックスです。

用途作業 ワーク 軽作業内容量1足
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
サイズ(cm)
指タイプ
入数
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18506777B-803ブラッククロロプレン22.5~23.5先丸1防寒
オープン
629
692(税込)
翌々日出荷
18506786B-803ブラッククロロプレン24~25先丸1防寒
オープン
629
692(税込)
当日出荷
18506795B-803ブラッククロロプレン25.5~26.5先丸1防寒
オープン
629
692(税込)
当日出荷
18506804B-803ブラッククロロプレン27~28先丸1防寒
オープン
629
692(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする