曜日別特売

クロロプレン靴下

クロロプレン靴下 - コーコス信岡クロロプレン靴下 - コーコス信岡クロロプレン靴下 - コーコス信岡クロロプレン靴下 - コーコス信岡クロロプレン靴下 - コーコス信岡
(1件のレビュー)

長靴のインナーとしてご使用いただける寒さ対策用ソックスです。

用途作業 ワーク 軽作業後ろ丈(cm)32内容量1足
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
サイズ(cm)
指タイプ
入数
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18506847B-805ブラッククロロプレン24~25先丸1防寒
オープン
989
1,088(税込)
3日以内出荷
18506856B-805ブラッククロロプレン25.5~26.5先丸1防寒
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
18506865B-805ブラッククロロプレン27~28先丸1防寒
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18506865
2023-12-22
用途: 寒さ対策
永大産業株式会社製造業

冬季の寒さ対策に購入しました。毎年足先が冷えて困っていたのですが、本商品を利用してばっちりです。靴のサイズが一回り大きくなるのが難点です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする