コーコス信岡
ストレッチソックス
靴下の上に重ね履きできる寒さ対策用ソックスです。
用途
作業 ワーク 軽作業
後ろ丈(cm)
27
内容量
1足
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ(cm)
指タイプ
入数
機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18506874
B-823
ブラック
22.5~24.5
先丸
1
防寒
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
3日以内出荷
18506890
B-823
ブラック
25~27
先丸
1
防寒
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください