透明パテシート ランナーセット

透明パテシート ランナーセット - パテシート透明パテシート ランナーセット - パテシート透明パテシート ランナーセット - パテシート

店舗・倉庫・工場・お家を快適空間にかえてみませんか。
雨・風除けはもちろん冷暖房効率アップで省エネ&快適! 気候の良い日は解放し暑い日・寒い日は外気を遮断して冷暖房。
透明ビニールシートなので開放感が損なわれず好評。
横幅に合わせて取付簡単なワンタッチランナーを必要数付属しています。

材質ポリ塩化ビニール/ハトメアルミ、ランナー樹脂スチール/ユニクロ形状ビニールカーテン厚さ(mm)0.3内容量1枚
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15627580-ワンタッチランナー5個付10001500800
オープン
3,500
3,850(税込)
16日以内出荷
返品不可
15627589-ワンタッチランナー5個付100020001020
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
15627607-ワンタッチランナー5個付100030001450
オープン
4,998
5,498(税込)
23日以内出荷
返品不可
15627616-ワンタッチランナー5個付100035001675
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
15627625-ハトメ・ワンタッチランナー7個付150015001180
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
15627634-ハトメ・ワンタッチランナー7個付150020001520
オープン
7,398
8,138(税込)
8日以内出荷
返品不可
15627659-ハトメ・ワンタッチランナー7個付150030001920
オープン
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
15627677-ハトメ・ワンタッチランナー9個付200015001570
オープン
7,598
8,358(税込)
21日以内出荷
返品不可
15627686-ハトメ・ワンタッチランナー9個付200020002020
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
15627695-ハトメ・ワンタッチランナー9個付200025002470
オープン
9,998
10,998(税込)
29日以内出荷
返品不可
15627704-ハトメ・ワンタッチランナー9個付200030002920
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
15627729-ハトメ・ワンタッチランナー11個付250015001955
オープン
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
15627747-ハトメ・ワンタッチランナー11個付250025003075
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
15627756-ハトメ・ワンタッチランナー11個付250030003640
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
15627765-ワンタッチランナー11個付250035004200
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
15627598-ワンタッチランナー5個付100025001245
オープン
取扱い終了
返品不可
15627650-ハトメ・ワンタッチランナー7個付150025001860
オープン
取扱い終了
返品不可
15627668-ワンタッチランナー7個付150035002530
オープン
取扱い終了
返品不可
15627720-ワンタッチランナー9個付200035003370
オープン
取扱い終了
返品不可
15627738-ハトメ・ワンタッチランナー11個付250020002515
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする