糸入りパテシート ランナーセット

糸入りパテシート ランナーセット - パテシート糸入りパテシート ランナーセット - パテシート糸入りパテシート ランナーセット - パテシート

店舗・倉庫・工場・お家を快適空間にかえてみませんか。
雨・風除けはもちろん冷暖房効率アップで省エネ&快適! 気候の良い日は解放し暑い日・寒い日は外気を遮断して冷暖房。
透明ビニールシートなので開放感が損なわれず好評。
横幅に合わせて取付簡単なワンタッチランナーを必要数付属しています。

厚さ(mm)0.3材質ポリ塩化ビニール/ハトメアルミ、ランナー樹脂スチール/ユニクロ形状ビニールカーテン内容量1枚
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
厚さ(mm)
付属品
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15627774-100015000.3ワンタッチランナー5個付800
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
15627790-100020000.3ワンタッチランナー5個付1020
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
15627808-150020000.3ハトメ・ワンタッチランナー7個付1520
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
15627817-150025000.3ハトメ・ワンタッチランナー7個付1860
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
15627826-150030000.3ハトメ・ワンタッチランナー7個付2190
オープン
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
15627835-200015000.3ハトメ・ワンタッチランナー9個付1570
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
15627844-200020000.3ハトメ・ワンタッチランナー9個付2020
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
15627860-200025000.3ハトメ・ワンタッチランナー9個付2450
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
15627869-200030000.3ハトメ・ワンタッチランナー9個付2920
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
15627878-200035000.3ワンタッチランナー9個付3370
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
15627887-250015000.3ハトメ・ワンタッチランナー11個付1955
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
15627896-250020000.3ハトメ・ワンタッチランナー11個付2515
オープン
18,980
20,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
15627905-250025000.3ハトメ・ワンタッチランナー11個付3075
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
15627914-250030000.3ハトメ・ワンタッチランナー11個付3640
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
15627930-250035000.3ワンタッチランナー11個付4200
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
15627799-100025000.3ワンタッチランナー5個付1245
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする