曜日別特売

Rainors 折りたたみチェア

Rainors 折りたたみチェア - 日本出版販売Rainors 折りたたみチェア - 日本出版販売

折り畳んでコンパクト。
専用バッグがついているので簡単、便利に持ち運べる。

材質シート:ポリエステル、フレーム:ステンレススチール、バンド:PPファイバー高さ(mm)190縦(mm)280横(mm)300内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15627966KO630026ブラック
1,980
1,798
1,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする