日本出版販売
折りたたみチェア
(1件のレビュー)
折り畳んでコンパクト。
専用バッグがついているので簡単、便利に持ち運べる。
材質
シート:ポリエステル、フレーム:ステンレススチール、バンド:PPファイバー
高さ(mm)
190
縦(mm)
280
横(mm)
300
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15627975
KO631559
カモフラージュ
¥
1,980
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください