不織布ガウン白(10枚組)

不織布ガウン白(10枚組) - アーテック[学校教材・教育玩具]不織布ガウン白(10枚組) - アーテック[学校教材・教育玩具]不織布ガウン白(10枚組) - アーテック[学校教材・教育玩具]

使いやすい不織布ガウンに清潔感のある白色が登場
使い捨てのフリーサイズガウンです。熱がこもらないので快適に過ごせます。
材質:不織布。サイズ:700×1200mm、身幅:700mm、着丈:1200mm、袖丈:550mm。セット内容:本体(10枚入)×1

用途学校・施設の衛生管理に使う消耗品やワークショップ用として。材質不織布サイズフリー袖丈(cm)55着丈(cm)120身幅(cm)70内容量1個(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1562801852310
オープン
1,682
1,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする