曜日別特売

オートダウンミラー

オートダウンミラー - クイックオートダウンミラー - クイックオートダウンミラー - クイックオートダウンミラー - クイック

シフトレバーをリバース(R)レンジに入れると、助手席側ドアミラーの角度が自動で下がり後輪付近を映します。見えにくい車止めや白線、縁石などが確認できてバック駐車や縦列駐車をアシストしてくれます。バック駐車のコツや車両の感覚がつかめない方にもおすすめです。補正機能付きでミラーのズレを最小限に抑えてくれます。バックカメラとサイドミラーの両方で確認ができるので安全確認にもなります。
シフトチェンジ連動だから手間いらず
ギアシフトをリバ-ス(R)レンジにすると助手席側のドアミラ-鏡面が自動で下向き、リヤタイヤ付近を映すことができます。ミラ-の下降角度を調整することも可能です。リバ-スレンジを解除しても7秒間下向き状態を維持するので、バック後に切り返しで前進する時もリヤタイヤ付近を確認できます。サイドブレ-キを掛けると7秒以内であってもすぐに元の角度に復帰します。
モニター画面より目視できるミラーが安心
駐車場の枠線や路肩の縁石が見えるだけでなく、サイドウインドウ越しにミラーを見ることで近づく人の気配や周りの状況を感じることができます。カメラのモニター画面だけでは察知することができないアナログ的な情報が、ドライバーに安心と余裕をもたらします。
完全カプラーオンで取り付けがスピーディー
全ての配線をカプラーオンで取り付けすることができるので、間違うことなくスピーディーにお取り付けいただけます。また、調整操作も車両ミラースイッチを使って行うので車両の配線を傷付けたり穴開け加工などをする必要が一切ありません。
補正機能付きでミラーのズレを最小限に
ミラー角度の上下動は、各動作時間を調整することによって復帰します。そのため、機械的負荷や気温などの環境変化によって復帰位置に誤差が生じますが、その誤差を車両に合わせて0.02秒単位で微調整、メモリーすることでミラー角度のズレを最小限に抑えます。

用途車止めや白線が見えてバック駐車をアシストミラー形状平面内容量1セット
注意
※適合車種、年式、型式等につきましては、代表車種を掲載しております。
※なお、いかなる場合におきましても適合の正確性につきましてはメーカー適合を優先とさせていただきます。
※製品のシステム上、長期的なご使用に対して完全にズレを補正することはできません。その場合は、車両ミラースイッチを使ったマニュアル操作で調整していただく必要があります。ご了承ください。
※本製品は助手席側のミラーに対してのみ機能します。運転席側ミラーは下降致しません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
年式
車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15628359QAD-101M900A M910AH28.11~R2.9タンク
16,000
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15628368QAD-102NHP10H23.12~H25.11アクア
16,000
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15628377QAD-103GDH/KDH/TRH200系H25.11~ハイエース
16,000
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15628386QAD-104ZN6H24.4~R3.1086(GR86)
16,000
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15628395QAD-105ZWR8#G/W ZRR8#G/WH26.1~R4.1ヴォクシー
16,000
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15628404QAD-106A200A A210AR1.11~ライズ
16,000
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15628420QAD-107GUN125H29.9~ハイラックス
16,000
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15628429QAD-108KDH/TRH200系H16.8~H25.11ハイエース
16,000
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15628438QAD-109ZN8R3.10~86(GR86)
18,000
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミラー/車内照明機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする