オーム電機
リピートタイ
手軽にはずして繰り返し使用できる。
材質
PA66/ナイロン66
使用温度範囲(℃)
-40~85
ループ引張強度規格値(N[kgf])
222[22.6]
難燃性
UL94V-2(主原料)
最低温度(℃)
設置:-20
内容量
1セット(30本)
注意
※ 使用温度範囲は結束後の目安です。
※ ナイロンは低温乾燥下では脆くなり折れやすくなる性質があります。
※ 冬季の施工前には、室温に戻してからご使用ください。
※ 低温下ではゆっくり締め付けてください。
※ 本品は調湿処理を施していますが、開封後の乾燥に注意し早めにご使用ください。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
結束径(Φmm)
全長×幅W(mm)
特性
使用温度範囲(℃)
ループ引張強度規格値(N[kgf])
色
使用場所
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15628070
RPT-100W30WH
7~20
100×7.6
難燃性
-40~85
222[22.6]
白
屋内用
¥
298
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
15628079
RPT-100W30BK
7~20
100×7.6
難燃性・耐候性
-40~85
222[22.6]
黒
屋内外
¥
348
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
15628088
RPT-150W30BK
7~35
150×7.6
難燃性・耐候性
-40~85
222[22.6]
黒
屋内外
¥
448
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
15628097
RPT-150W30WH
7~35
150×7.6
難燃性
-40~85
222[22.6]
白
屋内用
¥
398
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
15628106
RPT-200W30BK
7~50
200×7.6
難燃性・耐候性
-40~85
222[22.6]
黒
屋内外
¥
548
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
15628115
RPT-200W30WH
7~50
200×7.6
難燃性
-40~85
222[22.6]
白
屋内用
¥
498
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
15628124
RPT-250W30BK
7~66
250×7.6
難燃性・耐候性
-40~85
222[22.6]
黒
屋内外
¥
648
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
15628140
RPT-250W30WH
7~66
250×7.6
難燃性
-40~85
222[22.6]
白
屋内用
¥
598
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
15628149
RPT-300W30BK
7~80
300×7.6
難燃性・耐候性
-40~85
222[22.6]
黒
屋内外
¥
748
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
15628158
RPT-300W30WH
7~80
300×7.6
難燃性
-40~85
222[22.6]
白
屋内用
¥
698
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください