高能率側面切削用エンドミル ER5HS-PN (首下5DCタイプ)

高能率側面切削用エンドミル ER5HS-PN (首下5DCタイプ) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高能率側面切削用エンドミル ER5HS-PN (首下5DCタイプ) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高能率側面切削用エンドミル ER5HS-PN (首下5DCタイプ) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

負荷制御ツールパスを活用した高能率側面切削で大幅な荒加工時間の短縮が可能です。
高送り工具や削り残し用の工具を使用することなく1本の工具で荒加工の全てを行うことで、工程と工具の集約を実現します。
高能率側面切削に最適な工具設計です(振動抑制、耐欠損性、切りくず詰まり低減)。
軸方向切込みは最大で工具径の3倍に設定できます。

用途金型・金型構造部の荒加工(40HRC以下の鋼材が対象被削材)材質超硬刃数5表面処理PNコートねじれ角(°)40RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※できるだけ高剛性の機械をご使用ください。(Φ16以上の工具を使用する際はBT50クラス以上の高剛性の機械をご使用ください。)
※閉塞域が多い切削ではコレットスルーエアーなど、ホルダー端面からのクーラント供給をご使用ください。
※被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
首径(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15628569ER5HS06-30-PN701865.56
15,930
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
15628578ER5HS08-40-PN802487.38
18,660
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
15628587ER5HS10-50-PN10030109.210
24,070
18,980
20,878(税込)
当日出荷
15628596ER5HS12-60-PN12036121112
28,890
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
15628605ER5HS16-80-PN135481614.716
63,910
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
15628614ER5HS20-100-PN155602018.420
92,400
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

高能率側面切削用エンドミル ER5HS-PN[JP]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする