オイルスキマー UB-300

オイルスキマー UB-300 - そうぎょう

加工精度の向上・切削液の腐敗劣化防止・洗浄精度の向上に貢献!
新技術ベルトの導入により回収効率が飛躍的に向上
同社の従来品に比べ約1/2のスペースで設置可能
高い耐久性能を誇る金属ローラーを標準装備
汎用性を高める各国モーター対応仕様
動作確認をしやすくする点検用の天面窓付き
互換性を高める複数の取付ブラケットをご用意

内容量1台
関連資料:(86.3MB)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15629104UB-300A 三相200V仕様30W×770E
120,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15629120UB-300B 三相200V仕様30W×940E
126,000
108,800
119,680(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15629129UB-300A 単相100V仕様30W×770E
136,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15629138UB-300B 単相100V仕様30W×940E
142,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする