ドアサイドマーカーメッキカバー 20キャンター R/L

ドアサイドマーカーメッキカバー 20キャンター R/L - JET INOUE(ジェットイノウエ)ドアサイドマーカーメッキカバー 20キャンター R/L - JET INOUE(ジェットイノウエ)ドアサイドマーカーメッキカバー 20キャンター R/L - JET INOUE(ジェットイノウエ)

LED化した'20キャンターのドアサイドマーカー用メッキカバーがついに登場!!取付簡単!両面テープで貼るだけ!
標準/ワイド車共用

用途外装パーツ材質樹脂/クロームメッキ取付け方法かぶせ式適合車種ふそう2t'20キャンター(R2.11~ON)内容量1セット
注意
※本製品は車検対応ではございません。予めご了承下さい。
※本製品には鋭利な部分もございますので、作業に際しては手袋を着用するなど安全には注意して施工してください。
※海岸線や凍結防止剤をサンプした道路を走行した場合は塩分等を洗い落としてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15629147526161
4,500
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする