JET INOUE(ジェットイノウエ)
カミオンスリーパー あったか「掛けカバー&敷きカバー」セット
肌ざわりのよい掛け布団&マットレスのダブルカバーで質の良い仮眠をアシスト!!
ニットのベルベット生地を採用し、吸湿発熱機能により暖かさを生み出します
用途
トラック用寝具
材質
【掛けカバー】表地:ポリエステル65%・綿35%、裏地:ポリエステル100%、【敷きカバー】表地:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル65%・綿35%、キルトわた:ポリエステル70%・合成繊維(モイスケア)30%
色
ブラウン
寸法(cm)
【掛けカバー】160×120(スナップテープ付)、【敷きカバー】53×245
適合サイズ
【掛けカバー】120cm×200cmの掛け布団に対応、【敷きカバー】厚さ7cmまでの53cm×220cmのマットレスに対応
内容量
1セット
関連資料:
パンフレットはコチラ(4.69MB)
注意
※掛け布団カバー・マットレスカバーのSET商品です。各種単品販売の設定はございません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15629190
594141
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください