曜日別特売

丸ミニストロボ用取付ステー

丸ミニストロボ用取付ステー - JET INOUE(ジェットイノウエ)丸ミニストロボ用取付ステー - JET INOUE(ジェットイノウエ)丸ミニストロボ用取付ステー - JET INOUE(ジェットイノウエ)丸ミニストロボ用取付ステー - JET INOUE(ジェットイノウエ)

人気商品、丸ミニストロボマーカー用の取付けステー。L型タイプ。ステンレス製。

用途電装パーツ材質SUS304寸法(mm)60×50×30板厚(mm)1適合ランプジェットイノウエ丸ミニストロボ (534791/534792/534794/534796)内容量1個
注意
※バリ取り加工は施してありますが、お使いの際は怪我をしないよう手袋等で手を保護してお使い下さい。
※保護フィルムを貼り付けてあるのは片面のみです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15629217502880
800
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする