JET INOUE(ジェットイノウエ)
安全窓ガーニッシュ UDクオン用
安全窓ガーニッシュ ステンレス製で新登場!!細部にまでこだわった美しいエッジ加工。ドアサイドをシャープに決めます!!
用途
外装パーツ
付属品
アルコールパット
取付方式
貼付式(両面テープ付)
適合車種
UD大型クオン/パーフェクトクオン(H17.1~H29.3)
内容量
1枚
注意
※粘着力が低下する恐れがございますので、取付前には必ず施行面を脱脂クロスやシリコンオフ等でしっかり脱脂を行って下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15629226
572482
鏡面ステンレス
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15629235
572483
ウロコステンレス
¥
13,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください