monotek
MG-03 ディックマングローブ
耐油性。高耐久性。柔軟。高グリップ性。
用途
水や油を伴う軽作業
色
グリーン
入数(双)
1
機能
耐摩擦、耐久性、グリップ力
材質(すべり止め)
ニトリルゴム
ゲージ数
15
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色(手首部)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15629488
MG03-M
M
茶
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
5日以内出荷
15629506
MG03-LL
LL
グレー
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
5日以内出荷
15629497
MG03-L
L
緑
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください