ケイワーク
K-490 剛力ソックス 先丸 2足組
ウール入りで暖かい。高吸汗性。
用途
普段にも、作業にも
材質
綿・ポリエステル・ポリウレタン
色
チャコール
サイズ(cm)
25~27
入数
2
指タイプ
通常
内容量
1組(2足)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15629515
K490
オープン
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください