ケイワーク
K-550 ど根性ソックス 先丸 3足組
高吸汗性。厚地で蒸れ難い。銀イオン抗菌防臭。先丸。3足組。
用途
普段にも、作業にも
内容量
1組(3足)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
材質
サイズ(cm)
指タイプ
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15629524
K550
ブラック
綿・ポリエステル・ポリウレタン
25~27
通常
3
オープン
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください