ケイワーク
K-551 ど根性ソックス 指付 3足組
高吸汗性。厚地で蒸れ難い。銀イオン抗菌防臭。股付き。3足組。
用途
普段にも、作業にも
サイズ(cm)
25~27
指タイプ
タビ型
材質
綿・ポリエステル・ポリウレタン
色
ブラック
入数
3
内容量
1組(3足)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
指タイプ
材質
色
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15629540
K551
25~27
タビ型
綿・ポリエステル・ポリウレタン
ブラック
3
オープン
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください