ケイワーク
SB-300 安全EVA長靴
樹脂先芯。軽量。完全防水。
用途
土木、軽作業他
色
ブラック
材質(アッパー)
EVA
材質(ソール)
合成ゴム
標準質量(g/片足)
約375(Lサイズ)
機能
耐滑性
材質(先芯)
樹脂
靴タイプ
長靴
内容量
1足
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15629838
SB300-BK-M
M
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
15629847
SB300-BK-L
L
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
15629856
SB300-BK-LL
LL
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
15629865
SB300-BK-XL
XL
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください