チャーリー
ロウリュハニーハンドクリーム
うるおいハニー成分配合の濃密保湿成分。浸透型ヒアルロン酸と植物由来成分配合でうるおい手肌に。
高さ(mm)
130
縦(mm)
28
横(mm)
46
内容量
1箱(50g×6本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
成分
色
香り
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15630574
-
うるおい:キイチゴ果実エキス、ビルベリー葉エキス、リンゴ果実エキス、セージ油配合
ピンク
陽の光を浴びたフィンランドベリー
¥
5,100
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
15630590
-
うるおい:ローマカミツレ花油、ティーツリー葉油、ヤグルマギク花エキス、セイヨウニワトコ花エキス配合
ブルー
森に咲く可憐なホワイトアネモネ
¥
5,100
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください