チャーリー
トラッド ハンドクリーム
もぎたて柚子の香りのハンドクリーム。保湿成分ゆず果皮油配合。
色
イエロー
高さ(mm)
140
縦(mm)
30
横(mm)
50
香り
ゆず
内容量
1箱(50g×6本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15630687
-
¥
6,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください