ヴェルヴォクリーア
近接5周波卓上大型超音波洗浄器
出力・発振周波数を可変し特徴ある発振モードごとに異なる洗浄効果を発揮します。
付属品
フタ・スノコ・コード
材質(ケース)
SUS-304(t=1.0mm)
電源コード(m)
2
液温範囲(℃)
5~70(デジタル式設定10℃単位)
発振周波数(kHz)
基本40
対応溶液
中性・アルカリ性・不燃性有機溶剤
振動子
ボルト締ランジュバン型
タイマー
1~60分及び連続(デジタル式1分単位)
材質(槽内)
SUS-304(t=0.8mm)
バルブ
1/2インチボールバルブ
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
出力(W)
本体質量(kg)
ヒーター(W)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
定格入力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15631624
VS-240M
平均:140、最大:420(高周波)
7
250
325×265×337
1Φ100V50/60Hz450VA
¥
298,000
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
15631640
VS-340M
平均:280、最大:840(高周波)
12
500
530×325×388
1Φ100V50/60Hz900VA
¥
398,000
¥
389,800
¥
428,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください