ペイントミキサー六角軸可変式

ペイントミキサー六角軸可変式 - SK11ペイントミキサー六角軸可変式 - SK11ペイントミキサー六角軸可変式 - SK11ペイントミキサー六角軸可変式 - SK11ペイントミキサー六角軸可変式 - SK11ペイントミキサー六角軸可変式 - SK11ペイントミキサー六角軸可変式 - SK11ペイントミキサー六角軸可変式 - SK11
(2件のレビュー)

一斗缶の口からダイレクトに挿入攪拌可能です。
少量缶の塗料を素早く攪拌できます。
可変式樹脂製の羽根は分解洗浄が可能です。
樹脂製の羽根採用により塗料缶の内側部分の損傷が極めて少ないです。

用途塗料の攪拌作業。材質軸部分:ユニクロメッキ 羽根部分:ナイロン ネジ:ステンレス軸径(Φmm)6.35/六角軸適合チャック10mm、13mm、インパクトドライバーチャック推奨回転数(min-1[r.p.m])~2400適合寸法(mm)一斗缶挿入:40内容量1本
注意
※食品や衛生品には使用しないでください。
※電動工具の回転数は出来るだけ少なくしてください。
※空気が入ったり、泡立たないように撹拌してください。
※容器にぶつけないように動かしてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
ブレード径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15631658SPM-14約27060
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
15631667SPM-15約51580
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-15
用途: 塗装準備
創謙ソフトサービス業

・一斗缶の攪拌にはこのサイズが必要十分で、これ1本で十分攪拌出来ます。
・以前羽の脱落の件をレビューに記しましたが、
先端方向へ力を掛けないよう注意することはその通りなのですが、
原因の一端は塗料汚れを放置し羽の自由度が下がったことがあるようです。
で、羽が開かず先端方向へ折れたまま先端方向への力が掛かったようです。
使用前に羽がちゃんと動くか確認要です。
・ちなみに羽が外れたら先端側からコの字型の引っかけ部を
ちょい力を入れれば問題無く元に戻ります。

2025-04-12
用途: 塗装作業 一斗缶用
創謙ソフトサービス業

・長さはこれ位は必要 本当はもうちょい長さが欲しいが下記要因でこの長さになってると思われます。
・缶に密着は厳禁。特に下部に押し付ける様な力を加えると3つのフィンが外れちゃう危険性があります。
・って事で、複数同時に買って置くことをお勧めします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撹拌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする