曜日別特売

ペイントミキサー六角軸ワイヤ

ペイントミキサー六角軸ワイヤ - SK11ペイントミキサー六角軸ワイヤ - SK11ペイントミキサー六角軸ワイヤ - SK11ペイントミキサー六角軸ワイヤ - SK11ペイントミキサー六角軸ワイヤ - SK11ペイントミキサー六角軸ワイヤ - SK11ペイントミキサー六角軸ワイヤ - SK11ペイントミキサー六角軸ワイヤ - SK11
(1件のレビュー)

丸ワイヤーでソフトな撹拌が出来ます。
インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。
インパクトドライバーに直接取付可能な6.35六角軸です。
ステンレス製だからサビに強く清潔です。

用途塗料・モルタル等の撹拌。適合機種インパクトドライバー材質本体:SUS304軸径(Φmm)6.35/六角軸適合チャックインパクトドライバーチャック・10mmチャック・13mmチャック推奨回転数(min-1[r.p.m])~1200内容量1本
注意
※電動工具の回転数は出来るだけ少なくしてください。
※空気が入ったり、泡立たないように撹拌してください。
※容器にぶつけないように動かしてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
ブレード
ブレード径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15631676SPM-124004mmワイヤー80
オープン
2,398
2,638(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
15631685SPM-135506mmワイヤー100
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-13
用途: 銀杏の実を洗う

色々と試していた中で上手くできたので
暫くはこれでやれると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撹拌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする