曜日別特売

鷲掴ドリルチャックSDSレス

鷲掴ドリルチャックSDSレス - SK11鷲掴ドリルチャックSDSレス - SK11

噛み込みを軽減したドリルチャックです。
手締めで簡単に先端パーツを装着できます。
世界の電動工具メーカーも採用しているWeida製で、高品質なチャックです。
オートロック機構で使用中の緩みも軽減します。
54枚ギアがしっかりロック、緩みや噛み込みを軽減します。

用途各種先端工具の把握。適合機種軽量ハンマードリル(回転モードのみ)軸の形状SDSPlus取付可能寸法(mm)1.5~13内容量1個
注意
※使用中に異常を感じたら作業を中止してください。
※本製品は品質向上や安全のため予告なく仕様を変更することがあります。
※軽量ハンマドリルの回転モードでご使用ください。
※ハンマーモードではご使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15631780SKWZ-009
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする