SK11
電ドル用ショートソケット B
芯振れが少なく、ボルト・ナットの角をいためない設計です。
用途
ボルト・ナットの締付け、取り外し。
適合機種
電気ドリル・インパクトドライバー
軸径(Φmm)
6.35/六角軸
タイプ
ショート
内容量
1個
注意
※インパクトレンチ(エアー含む)で使用しないでください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15631834
10MM
10
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
メーカー直送
15631850
8MM
8
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
メーカー直送
15631859
12MM
12
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください