抜群の防護性能と装着性を追求したジャパンフィット設計で、従来にない掛け心地を実現したオーバーグラスの遮光保護めがねです。遮光度濃度が♯3になります。顔面に沿うアイカップフレーム採用で、より高い防護性能を実現しました。遮光度濃度が1.7番と3番の2種類あり、作業に合わせてお好みの濃度を選んでご使用いただけます。曇り止め加工レンズ採用で視野を確保します。フレーム幅やつるの角度が変わるので顔の大きさに合わせてお好みの形状に調節可能なプロ仕様です。