ミナフォームマルマル

ミナフォームマルマル - SK11ミナフォームマルマル - SK11ミナフォームマルマル - SK11ミナフォームマルマル - SK11ミナフォームマルマル - SK11ミナフォームマルマル - SK11ミナフォームマルマル - SK11ミナフォームマルマル - SK11
(1件のレビュー)

緩衝性、断熱性、浮力性に優れた丸棒状の高発泡ポリエチレンです。
軽量で、柔軟性、復元性、緩衝性、弾力性、撥水性、防湿性、浮力性、耐薬品性、断熱性にすぐれています。

用途緩衝材、目地材、芯材、浮力材、保温・保冷材。材質ポリエチレン危険物の類別非危険物特性緩衝性、断熱性、浮力性、軽量、柔軟性、復元性、緩衝性、弾力性、撥水性、防湿性、浮力性、耐薬品性、断熱性内容量1巻
注意
※用途以外の使用はご遠慮ください。
※この製品は火気にさらすと、木材・紙・繊維や多くの合成樹脂製品同様に燃焼いたしますのでご使用の際はご注意願います。
全10種類を絞り込む
直径(Φmm)
長さ(m)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
直径(Φmm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15632069#6X10Mグレー610
オープン
249
274(税込)
当日出荷
メーカー直送
15632078#8X10Mグレー810
オープン
249
274(税込)
当日出荷
メーカー直送
15632087#10X10Mグレー1010
オープン
249
274(税込)
翌々日出荷
15632096#6X10M610
オープン
249
274(税込)
当日出荷
メーカー直送
15632105#8X10M810
オープン
249
274(税込)
当日出荷
メーカー直送
15632114#10X10M1010
オープン
249
274(税込)
当日出荷
メーカー直送
15632130#13X5M135
オープン
249
274(税込)
翌々日出荷
15632139#15X5M155
オープン
299
329(税込)
翌々日出荷
15632148#18X4M184
オープン
299
329(税込)
翌々日出荷
15632157#20X3M203
オープン
299
329(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 15632087
2023-08-24
用途: 内張作業
KSEオカヤマ建設業・工事業

コスパ重視でしたが、
弾力性も丁度良くコーキングのノリも言うことなかった!
対応も迅速でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする