曜日別特売

ステレオマイクロホンセット ME51SW(OMロゴ)

ステレオマイクロホンセット ME51SW(OMロゴ) - OM SYSTEMステレオマイクロホンセット ME51SW(OMロゴ) - OM SYSTEMステレオマイクロホンセット ME51SW(OMロゴ) - OM SYSTEMステレオマイクロホンセット ME51SW(OMロゴ) - OM SYSTEM

マイク入力端子にダイレクト接続可能な、高音質小型ステレオマイクです。
自然の音や複数人の声など、さまざまな方向からくる立体感のある音をバランスよく録るのに向いています。また、タイピン型クリップがセットで付いているので、荷物が多くて手が離せないときなどに便利です。

付属品タイピンクリップ、延長コード(コード長1m)質量(g)約18(タイピンクリップ、延長コード含む)形式ステレオエレクトレットコンデンサーマイクロホン電源プラグインパワー方式(1.5V~10V)本体質量(g)7感度-40dB at 1kHz (0dB = 1V/Pa)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×14×40周波数特性100~15000Hz出力インピーダンス(Ω)2.2kΩ指向性単一指向性×2プラグ径(Φmm)3.5ステレオミニプラグ内容量1個
注意
※仕様は予告なく変更することがあります。
※全指向性と無指向性は同義です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18507389ME51SW(OMロゴ)
4,500
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボイスレコーダー/ICレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする