曜日別特売

キャパシタ式エンジンスタータービッグバンSS

キャパシタ式エンジンスタータービッグバンSS - 日動工業キャパシタ式エンジンスタータービッグバンSS - 日動工業
(1件のレビュー)

事前充電いらずでエンジン始動!ディーゼル24V15000cc大型トラックも一発始動!-40℃まで使用可能、メンテナンスフリー。12/24Vの選択はレンジを切替えるだけ。

用途船舶、トラック、重機、農機のエンジンスターターとして仕様【始動目安】12Vガソリン車:8000ccまで、12Vディーゼル車:6000ccまで、24Vディーゼル車:15000ccまで、【蓄電時間】約2~5分、【蓄電サイクル】約1万回付属品万能フッカー質量(kg)6.5電流(A)スタート電流:1200/700(12V/24V)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×178×412(突起除く)保護機能逆説保護、短絡保護、過電流保護、過電圧保護RoHS指令(10物質対応)対応連続使用回数畜放電5回まで(20分以上休止後、再使用可能)ピーク電流(A)2000/1400(12V/24V)内容量1台
注意
※始動目安は、始動できる車輌の目安であり、車輌の種類・状態により始動できない場合があります。
※蓄電時間は、バッテリーの状態、本体の蓄電状況によって変動します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18507556AS-C1224V-2000A
200,000
109,800
120,780(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

超高性能大容量ジャンプスターター『ビッグバンSS』爆誕!メンテナンスフリーでマイナス40℃でもバンバン使えるビッグバン!
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18507556
2025-10-23
用途: トラックのジャンプスタート

毎回蓄電が面倒
100vで蓄電できるタイプの方が使い勝手が良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンスターター・キーレス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする