REX(レッキス工業)
チェーザ
ステンレス管仕様です。
仕様
合金:162370
適合
ダイヘッド:293057
幅(mm)
20
被削材
ステンレスパイプ
角度(°)
60
ねじの種類
NPT
サイズ(inch)
PT5~6
パイプサイズ
125A-150A
TPI
8
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18508299
16C370
¥
103,400
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100