REX(レッキス工業)
チェーザ
N100ANPTバージョン、150ANPTバージョンで標準装備されています。
仕様
HSS:16C360
適合
ダイヘッド:293050、293055
幅(mm)
20
角度(°)
60
ねじの種類
NPT
サイズ(inch)
NPT2.1/2~4
パイプサイズ
65A-100A
TPI
8
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18508308
162360
¥
29,700
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100