REX(レッキス工業)
チェーザ
NS25A、NS25AIIINPTバージョンで標準装備されています。
仕様
HSS:166294
適合
ダイヘッド:295252、295250、290128
幅(mm)
27
角度(°)
60
ねじの種類
NPT
サイズ(inch)
NPT1/2~3/4
パイプサイズ
15A-20A
TPI
14
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18508326
161305
¥
19,400
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100