REX(レッキス工業)
チェーザ
仕様
HSS:160526
適合
ダイヘッド:290000
幅(mm)
23.8
角度(°)
55
サイズ(inch)
BSW W7/8
ボルト
W
ボルト寸法
7/8
TPI
9
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18508335
160508
¥
13,900
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください