REX(レッキス工業)
チェーザ
用途
ボルトねじ用。
適合
ダイヘッド:29001B、パイプマシン(オプション):F50、NS50、S50、N50、F80、NS80、S80、N80、90AⅢ、N100
幅(mm)
27
サイズ(inch)
UNC3/4
ボルト
UNC
ボルト寸法
3/4
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18508396
167507
¥
20,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100