REX(レッキス工業)
ダイヘッド
手動切上ダイヘッドユニファイ並目(UNC)です。
用途
ボルトねじ用。
適合
チェーザ:167502、パイプマシン:S40、N40、F50、NS50、S50、N50、F80、NS80、S80、N80、90AⅢ、N100
サイズ
5/16-1.1/2
種類
ボルト用
サイズ(inch)
UNC5/16~11/2
ボルト
UNC
内容量
1個
注意
※チェーザ付ではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18508500
29562U
¥
58,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100