REX(レッキス工業)
エンジン式洗浄機
本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。
噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。
オプションのトルネードノズル利用で樹木の皮はぎにお使いいただけます。
仕様
洗管能力:~Φ150mm
質量(kg)
28
形式
JA160GL
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
650×440×695
モーター
出力4.7PS
燃料タンク容量(L)
3.6
連続運転時間(h)
約2.5
吐出水量(L/min)
12
最大圧力(MPa)
16
内容量
1台
注意
※開放型なのでエンジン始動時は隣で会話が不可能となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18508728
440156
¥
368,000
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300