REX(レッキス工業)
エンジン式洗浄機
吸水揚程が約3mの強力自吸ポンプです。本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ式仕様です。
用途
マンホールなどの構内洗浄にも最適です。
仕様
洗管能力:~Φ500mm
質量(kg)
97.0
形式
560GF
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
700×600×730
モーター
出力8.0PS
燃料タンク容量(L)
6.0
連続運転時間(h)
約4.6
吐出水量(L/min)
60
最大圧力(MPa)
5.0
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18508755
440160
¥
814,000
¥
759,800
¥
835,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300