REX(レッキス工業)
RBチューブカッタ
すべての軸受けに採用されたボールベアリングが、切れ味の秘訣です。
適合
管材質:裸銅管・被覆銅管
全長(mm)
150
質量(g)
350
種類
被覆・裸銅管用
形式
RBN30P
ベアリング
8
動作半径(mm)
132
適合管外径(Φmm)
5~34
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18509087
427430
¥
7,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください